Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 1 x 154 mm

Réf.: 05003411001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05003411001
    EAN / GTIN 4013288104120
    Réf. fabricant 05003411001
    Article hors catalogue L60020 1641

    Description

    Description:

    • Lame VDE pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE permettant le changement ultrarapide de la lame sans outil spécial.
    • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
    • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
    • La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue.

    Avantage(s):

    • Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE pour vis cruciformes Phillips-Recess
    • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
    • Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
    • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

    Livraison:

    • Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 1 x 154 mm