101 Maillets avec embouts en Nylon, # 7 x 61 mm

Réf.: 05000335001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05000335001
    EAN / GTIN 4013288001412
    Réf. fabricant 05000335001
    Article hors catalogue L60020 3250

    Description

    Description:

    • Maillet Wera : double construction conique pour une liaison sûre et indissociable entre le manche et la tête.
    • Tête en nylon très dur.
    • Manche en bois de frêne haute qualité.
    • Grande souplesse d'utilisation grâce aux têtes remplaçables à tout moment.
    • Pour tôlerie, débosselage, construction de tentes/chapiteaux, stands de foire-expo.

    Avantage(s):

    • Frappe puissante avec protection de surface
    • Maillet avec embouts en nylon
    • Pour tôlerie, débosselage, construction de tentes/chapiteaux, stands de foire-expo
    • Liaison sûre et indissociable entre le manche du maillet et la tête
    • Frêne haute qualité

    Livraison:

    • 101 Soft-faced hammer with nylon head sections, # 7 x 61 mm