TOUCHE PLATE M2,5 MD D2,5 L6

Réf.: 03510802
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03510802
EAN / GTIN 7630041113921
Réf. fabricant 03510802
Article hors catalogue L41140 350

Description

Exécution:

  • Matériau : Carbure de tungstène
  • Fixation [mm] : M2,5
  • Diamètre [mm] : 2.5
  • Longueur de la sonde [mm] : 6

Description:

Touche M2,5 à face de mesure plane, métal dur, Ø 2,5 mm, L = 6 mm