Douille tournevis 12,5 mm (1/2 ″) taille M9 L.60 mm

Réf.: 03090009
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03090009
EAN / GTIN 4018754108602
Réf. fabricant 03090009
Article hors catalogue L60010 1543

Description

Description:

  • Pour vis à profil de coin interne (Ribe-CV®)
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M9
  • L1: 60 mm
  • L2: 22 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 92 g

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop