SNAPON CONNECTOR

Réf.: 03.6151C
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
Référence article 03.6151C
EAN / GTIN 5708997361511
Réf. fabricant 03.6151C

Description

Description:

JUST CONNECT AVEC SCANGRIP SMART CONNECTOR POUR TOUS LES PAQUETS D'ACCES 18 V SMART CONNECTOR pour l'utilisation de packs d'ACCES 18 V avec les lampes de travail SCANGRIP CONNECT.Quelle que soit la marque d'outillage électrique que vous préférez, comme MILWAUKEE, DEWALT ou MAKITA, SCANGRIP a développé pour chacune d'entre elles un CONNECTOR sur mesure qui s'adapte aux packs d'ACCES 18 V. Il suffit de monter le CONNECTOR sur la lampe de travail, de brancher votre AKKU et vous êtes prêt à travailler.Qu'est-ce que le SYSTÈME DE SÉCURITÉ DES AKKU ? Un SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR ACCUPS protège l'ACCU et garantit une utilisation sûre. Le système de sécurité dispose d'une protection automatique contre la décharge, d'une protection contre les surcharges et d'un contrôle de la température, de sorte que vous pouvez toujours réutiliser votre ACCU 18 V sans l'endommager.Les CONNECTEURS SCANGRIP sont testés par le TÜV Rheinland. Chaque CONNECTEUR est vendu sous des références distinctes et est conçu individuellement pour chaque marque d'outillage électroportatif.Utilisez le connecteur correspondant à votre pack d'ACCU 18 V : BERNER 18V battery - 03.6155C BOSCH 18V battery - 03.6140C BOSCH GREEN 18V battery - 03.6141C DEWALT 18V battery - 03.6142C EINHELL 18V battery - 03. 6143C Batterie FEIN 18V - 03.6144C Batterie FESTOOL 18V - 03.6153C Batterie FLEX 18V - 03.6145C Batterie HAZAT 18V - 03.6146C Batterie HIKOKI 18V - 03.6147C Batterie INGERSOLL 18V - 03. 6152C MAKITA batterie 18V - 03.6148C MILWAUKEE batterie 18V - 03.6149C RIDGID batterie 18V - 03.6154C SNAP-ON batterie 18V - 03.6151C WÜRTH batterie 18V - 03.6150C