TRIPOD 2 mètres de trépied

Réf.: 03.5685
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
Référence article 03.5685
EAN / GTIN 5708997356852
Réf. fabricant 03.5685
Article hors catalogue L01030 125

Description

Description:

SCANGRIP TRIPOD - pour le positionnement fixe de lampes de travailLe design maniable du trépied SCANGRIP est indispensable pour le positionnement fixe de lampes de travail pour éclairer une zone de travail déterminée. Réglable en hauteur de 0,9 m à 2 m, le trépied SCANGRIP offre une totale FLEXIBILITÉ dans le positionnement de la lampe de travail à la hauteur souhaitée et la possibilité d'incliner la lampe montée afin d'obtenir l'angle de rayonnement optimal.Avec son design extrêmement compact et son poids de seulement 2,1 kg, le trépied est facile et pratique à transporter et à placer là où il est nécessaire. Équipé de la fonction QUICK RELEASE, il est fabriqué en aluminium laqué noir. Le trépied est très résistant et convient parfaitement aux tâches d'intérieur et d'extérieur. // Charge max. Charge max. 5 kg // Double support non applicableGrâce à sa construction robuste, il est également complètement sorti en toute sécurité.Voir l'onglet ″Product fits with″ pour les produits compatibles.