HILTI CONNECTOR Accessoires

Réf.: 03.6157C
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
    Référence article 03.6157C
    EAN / GTIN 5708997361573
    Réf. fabricant 03.6157C

    Description

    Description:

    JUST CONNECT AVEC LE CONNECTEUR INTELLIGENT SCANGRIP POUR TOUTES LES BATTERIES 18 V/20 V (HILTI 22 V)

    Le Smart CONNECTOR est conçu pour utiliser les batteries 18 V/20 V (HILTI 22V) sur les projecteurs de travail SCANGRIP CONNECT.

    Quelle que soit la marque de l'outil électrique que vous préférez, SCANGRIP a développé un CONNECTEUR unique pour chaque marque individuelle qui s'adapte aux batteries 18 V/20 V. Il suffit de monter le CONNECTEUR sur la lampe de travail SCANGRIP CONNECT.
    Il suffit de monter le CONNECTEUR sur le projecteur de travail, d'attacher votre batterie et vous êtes prêt à travailler.

    Qu'est-ce qu'un SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR BATTERIES ?
    Le SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE LA BATTERIE protège le bloc-batterie et permet de l'utiliser en toute sécurité.
    Le système de sécurité comprend une protection contre la décharge automatique, une protection contre la surcharge et une surveillance de la température, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre batterie 18 V/20 V encore et encore sans qu'elle ne soit endommagée.

    Les CONNECTEURS SCANGRIP sont approuvés par le TÜV Rheinland.
    Chaque CONNECTEUR est vendu sous des numéros d'articles séparés et conçu individuellement pour s'adapter à chaque marque d'outil électrique.