BOSCH GREEN CONNECTOR

Réf.: 03.6141C
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
    Référence article 03.6141C
    EAN / GTIN 5708997361412
    Réf. fabricant 03.6141C
    Article hors catalogue L01540 22

    Description

    Description:

    JUST CONNECT AVEC SCANGRIP SMART CONNECTOR POUR TOUS LES PAQUETS D'ACCU 18 V SMART CONNECTOR pour l'utilisation de packs d'ACCU 18 V sur les lampes de travail SCANGRIP CONNECT.Quelle que soit la marque d'outillage électroportatif que vous préférez, comme par exemple MILWAUKEE, DEWALT ou MAKITA, SCANGRIP a développé pour chacune d'entre elles un CONNECTOR sur mesure qui s'adapte aux packs d'ACCU 18V. Il suffit de monter le CONNECTOR sur la lampe de travail, de brancher votre AKKU et vous êtes prêt à travailler. Qu'est-ce que le SYSTÈME DE SÉCURITÉ DES ACCUES ? Un SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR ACCUPS protège l'ACCU et garantit une utilisation sûre. Le système de sécurité dispose d'une protection automatique contre la décharge, d'une protection contre la surcharge et d'un contrôle de la température, de sorte que vous pouvez toujours réutiliser votre ACCU 18 V sans l'endommager.Les CONNECTEURS SCANGRIP sont testés par le TÜV Rheinland. Chaque CONNECTEUR est vendu sous des numéros d'article distincts et est conçu individuellement pour chaque marque d'outil électrique. Utilisez le connecteur correspondant à votre pack ACCU 18 V : BERNER ACCU 18 V - 03.6155C BOSCH ACCU 18 V - 03.6140C BOSCH GREEN ACCU 18 V - 03.6141C DEWALT ACCU 18 V - 03.6142C EINHELL ACCU 18 V - 03.6143C FEIN ACCU 18 V - 03.6144C FESTOOL ACCU 18 V - 03. 6153C FLEX BATTERIE 18 V - 03.6145C HAZAT BATTERIE 18 V - 03.6146C HIKOKI BATTERIE 18 V - 03.6147C INGERSOLL BATTERIE 18 V - 03.6152C MAKITA BATTERIE 18 V - 03. 6148C MILWAUKEE BATTERIE 18 V - 03.6149C RIDGID BATTERIE 18 V - 03.6154C SNAP-ON BATTERIE 18 V - 03.6151C WÜRTH BATTERIE 18 V - 03.6150C