TOWER 5 CONNECT - lampe de travail

Réf.: 03.6105C
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.6105C
EAN / GTIN 5708997006788
Réf. fabricant 03.6105C
Article hors catalogue L01540 9
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

PROJECTEUR DE CONSTRUCTION AVEC 5000 LUMINES ET STATUT INTÉGRÉ POUR ACCU 18 V PACKSTOWER 5 CONNECT est un trépied avec deux projecteurs intégrés qui offrent jusqu'à 5000 lumens.Les projecteurs FLEXIBLES peuvent être tournés à 360° pour obtenir l'angle d'éclairage optimal et offrent ainsi un éclairage parfait pour les travaux de peinture et d'installation. TOWER LITE 5 CONNECT est réglable en hauteur jusqu'à 2 m et ses deux niveaux d'éclairage (50-100 %) permettent de régler le flux lumineux en fonction du travail à effectuer.TOWER 5 CONNECT est compatible avec le système d'accumulateurs METABO/CAS 18 V, 5,2 Ah et tous les autres packs d'accumulateurs 18 V des principales marques d'outils électriques en utilisant le connecteur SCANGRIP CONNECTOR. De plus, l'alimentation SCANGRIP POWER SUPPLY peut également être connectée directement pour une disponibilité illimitée de la lumière.Design fin et très léger TOWER 5 CONNECT se monte facilement en quelques secondes grâce à son SYSTÈME DE FEUILLAGE RAPIDE et se replie une fois la tâche terminée. Une fois pliée, elle est compacte et conçue pour être transportée d'une seule main grâce à sa poignée de transport intégrée. Grâce à sa construction robuste et fine et à son faible poids de seulement 5,2 kg, il est taillé sur mesure pour le coffre d'une voiture et facile à transporter d'un lieu de travail à un autre.Pourquoi choisir TOWER 5 CONNECT ? Compatible avec le système METABO / CAS AKKU et tous les autres packs d'AKKU 18 V en utilisant le connecteur SCANGRIP CONNECTORPied avec deux projecteurs intégrés offrant jusqu'à 5000 lumensLongue autonomie jusqu'à 4 heures avec 5000 lumens avec METABO/CAS 18V 10,0 Ah AKKU Compact, léger et facile à transporter une fois plié360° FLEXIBLE et orientable projecteurs.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 110°
  • Classe de protection: IP 30
  • Consommation électrique, max.: 45 W
  • Flux lumineux: 2500 lm - 5000 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 4000 - 8000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: 120 LEDs
  • Température de couleur (CCT): 6500 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C