SYSTÈME DE CHARGE SPS 35W

Réf.: 03.6006
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.6006
EAN / GTIN 5708997360064
Réf. fabricant 03.6006
Article hors catalogue L01030 77

Description

Description:

Chargeur 35W Scangrip pour NOVA 4 & MULTIMATCH 3DLe système de charge 35 W fait partie du nouveau système SCANGRIP POWER SOLUTION, qui vous offre une disponibilité illimitée de la lumière. Vous pouvez facilement insérer une nouvelle batterie entièrement chargée et continuer à travailler pendant que vous en rechargez une deuxième. Ou tout simplement monter le chargeur directement sur la lampe. La batterie de réserve intégrée empêche de manière fiable que la lumière s'éteigne soudainement.
// Le système de charge SPS 35 W s'adapte à l'AKKUPACK 03. 6003 SPS 4 Ah.
// 3 FAITS SUR LE CONCEPT SPS
SYSTÈME DOUBLE 2en1 avec pack d'accus interchangeable - fonctionnement au choix avec un pack d'accus ou avec un raccordement direct à l'alimentation électrique. Le chargeur peut être monté directement sur la lampe
Accu de réserve intégré : la lampe reste en service jusqu'à 1 heure avec un flux lumineux de 1000 lumens - sans accu, sans câble d'alimentation
IP 67 - étanche et adapté aux environnements difficiles.

Caractéristique(s):

  • Câble: 5m / 2x0,75 mm<2 H05RN-F
  • Consommation électrique, max.: 35 W