HEAD LITE - lampe frontale

Réf.: 03.5669
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
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5669
EAN / GTIN 5708997356692
Réf. fabricant 03.5669
Article hors catalogue L01030 72

Description

Description:

Lampe frontale LED sans fil avec capteur Il est pratique d'avoir les deux mains libres pour que presque toutes les tâches de travail fonctionnent efficacement. La lampe frontale HEAD LITE avec batterie rechargeable a été développée de manière à fournir l'éclairage de travail nécessaire et utile. Par rapport au modèle précédent, la lampe frontale ultra-légère était dotée de la technologie COB-LED très efficace pour un éclairage ultra-brillant du lieu de travail. Le luminaire a également été amélioré avec une fonction de gradation en continu de 10% à 100%, de sorte que le rendement lumineux puisse être ajusté pour la tâche de travail respective. La lampe frontale à LED offre jusqu'à 150 lumens.Système de détection marche / arrêt sans contact et fonction d'éclairage 2-en-1La lampe frontale puissante est équipée d'un système de capteur, avec lequel la lumière peut être allumée et éteinte d'un simple mouvement de la main. devant la lampe. Cela signifie que vous pouvez allumer et éteindre la lampe sans contact, même avec des gants épais et sales. Le mouvement de la main doit être effectué deux fois pour éviter une mise en marche involontaire. Même si vous souhaitez prolonger la durée de fonctionnement, il est pratique que la lumière puisse simplement être éteinte. Ou vous pouvez éviter d'éblouir vos collègues à proximité en l'éteignant rapidement La lampe frontale sans fil HEAD LITE est étanche et a été conçue pour un éclairage optimal du lieu de travail. Avec deux fonctions d'éclairage différentes en une: une lampe grand angle qui éclaire l'ensemble du lieu de travail et un faisceau de lumière concentré pour un travail détaillé et de plus grandes distances. Les lampes peuvent être légèrement inclinées pour un angle d'éclairage optimal, alors devriez-vous choisir HEAD LITE? /// Lampe frontale LED COB puissante avec jusqu'à 150 lumens /// Système de capteur marche / arrêt sans contact pour que vous ayez les deux mains libres lorsque vous travaillez /// 2 réglages d'éclairage avec la fonction d'éclairage 2-i-1 /// Gradation en continu fonction, de sorte que le rendement lumineux puisse être ajusté pour la tâche de travail respective. /// Étanche (IP54) Les SCANGRIP HEAD LITE sont testés selon la norme ANSI / NEMA FL1. // Le design HEAD LITE est unique et protégé par le brevet de conception européen RCD n ° 4070035.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 120°
  • Batterie: Lithium-Ion
  • Câble: 1 m USB - DC
  • Capacité de la batterie: 800 mAh
  • Classe de protection: IP 54
  • Consommation électrique, max.: 2 W
  • Durée de fonctionnement jusqu'à: 15 h
  • Flux lumineux: 15 lm - 150 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 25 - 250
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: COB LED
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 3 h
  • Tension de charge DC: 5 V
  • Tension de la batterie: 3,7 V