Lampe frontale ZOOM avec batterie

Réf.: 03.5627
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
    Type de produit Lampes frontales

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 03.5627
    EAN / GTIN 5708997356272
    Réf. fabricant 03.5627
    Article hors catalogue L01030 136

    Description

    Description:

    • Tout le monde a besoin d'une bonne lampe frontale pour effectuer son travail à deux mains dans des endroits insuffisamment éclairés
    • C'est pourquoi nous élargissons notre gamme de lampes frontales pour professionnels avec une autre lampe frontale avec batterie
    • Si le design, la fonctionnalité et le prix de ce nouveau membre de la famille des lampes frontales SCANGRIP sont très attractifs
    • Le nom ″ZOOM″ vient du fait que l'angle de faisceau peut être augmenté ou diminué selon le type de tâche à effectuer
    • Ainsi, l'angle de faisceau peut être réglé de 10° pour un éclairage très long de 75 m à un angle de faisceau beaucoup plus large de 70° pour un éclairage plus court de 30 m
    • La nouvelle lampe frontale ZOOM est très puissante et délivre jusqu'à 220 lumens
    • Elle dispose d'une nouvelle″3-FONCTIONS″, qui permet d'adapter la puissance lumineuse en fonction des besoins réels en éclairage
    • La puissance lumineuse peut être réglée sur le niveau 1 = 10 lumens, le niveau 2 = 80 lumens et le niveau 3 = 220 lumens
    • Le niveau 1 est appelé le MODE LECTURE, car 10 lumens offrent juste assez de lumière pour lire un mode d'emploi par exemple
    • ZOOM a un design moderne, design aérodynamique et compact avec un poids remarquablement faible d'un peu plus de 100 g, ce qui signifie que l'on remarque à peine qu'on la porte
    • Le bandeau de 30 mm est souple et résistant et se règle facilement à la longueur souhaitée
    • La tête de la lampe est flexible et peut être réglée à 45° afin d'obtenir le meilleur angle d'éclairage possible pendant le travail.

    Caractéristique(s):

    • Angle du faisceau: 10° vers 60°
    • Batterie: Lithium-Ion
    • Capacité de la batterie: 2000 mAh
    • Classe de protection: IP 54
    • Consommation électrique, max.: 5.5 W
    • Durée de fonctionnement jusqu'à: 19 h
    • Flux lumineux: 10 lm - 220 lm
    • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 70
    • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 55 - 1200
    • Protection contre les chocs: IK 07
    • Température de couleur (CCT): 6500 K
    • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
    • Temps de charge: 2.5 h
    • Tension de la batterie: 3,7 V