Description:
Solution d'éclairage complète avec 2 unités d'éclairage LED pour une application universelle dans l'atelier
LINE LIGHT est un équipement d'atelier essentiel conçu pour être utilisé partout où une lumière forte, efficace et concentrée dans une zone de travail spécifique est nécessaire, ou lorsque la capacité de régler l'angle d'éclairage est requise.
LINE LIGHT 2 est une solution d'éclairage puissante pour une application universelle sur les ponts élévateurs automobiles, au-dessus d'un l'établi, partout dans l'atelier, dans un véhicule atelier ou de service, dans une usine de production, etc.
LINE LIGHT concentre la lumière dans un angle de rayonnement de 75°, ce qui permet d'obtenir un éclairage extrêmement lumineux et puissant de l'ensemble de la zone de travail.
Par rapport aux tubes fluorescents traditionnels de 36 W, LINE LIGHT 2 produit un éclairage extrêmement lumineux tout en consommant peu d'énergie.
Il n'y a pas d'éblouissement pendant le travail et la lampe elle-même peut être tournée pour obtenir l'angle d'éclairage optimal.
Solution d'éclairage extrêmement robuste et résistante aux chocs
Le design est fin et compact, avec un diamètre de 25 mm seulement.
LINE LIGHT est constituée d'un profilé plein en acrylique extrudé (PMMA) avec prisme intégré contenant un circuit imprimé LED et des embouts en aluminium anodisé noir.
Elle est extrêmement robuste et résistante aux impacts pour supporter même les coups violents, les chocs et les vibrations des machines industrielles et elle est étanche (IP67) pour résister à l'environnement rude et exigeant des ateliers.
La durée de vie technique des LED est d'au moins 100 000 heures.
Grâce au système à basse tension (24V DC), vous pouvez facilement effectuer l'installation vous-même.
Tous les accessoires de base sont fournis avec chaque kit, ainsi que l'alimentation électrique et le câble.
LINE LIGHT 2 se compose de 2 unités d'éclairage de 1234 mm, d'un bloc d'alimentation de 80 W, d'un câble de 8 m et d'accessoires de suspension complets.
Disponible en tant qu'accessoire, le LINE LIGHT DIMMER vous permet de régler l'intensité lumineuse facilement.
Le design de LINE LIGHT 1 est unique et couvert par le brevet de design européen RCD No 1882523.