TP 7500 SI Pompe immergée pour eau claire

Réf.: 0250750013
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
Référence article 0250750013
EAN / GTIN 4003665401546
Réf. fabricant 0250750013
Article hors catalogue L01750 171

Description

Description:

  • Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées
  • Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs d'eau
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Aspiration plate jusqu’à un niveau d'eau résiduel de 2-3 mm
  • Interrupteur à flotteur intégré pour le fonctionnement automatique
  • Clapet anti-retour intégré et purgeur d’air automatique
  • Facilité d‘utilisation dans les puits étroits jusqu'à 25 x 25 cm
  • Raccord universel

    Équipement standard
  • Adaptateur multifonctions

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 227 x 185 x 285 mm
  • Nombre de turbines: 1
  • Raccord de refoulement: 1 1/4″ filetage extérieur
  • Poids: 4.2 kg
  • Longueur de câble: 10 m
  • Pression max.: 0.65 bar
  • Profondeur d'immersion max.: 5 m
  • Hauteur de refoulement max.: 6.5 m
  • Débit max.: 7500 l/h
  • Granulométrie max. jusqu'à: 5 mm
  • Puissance absorbée nominale: 300 W
  • Corps de pompe: Plastique
  • Type de protection IP: IP 68

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier