Clé CROW-FOOT Heavy Duty SW.15 / 16 carré interne 3/8 ″ L.54 mm

Réf.: 02501046
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02501046
EAN / GTIN 4018754204373
Réf. fabricant 02501046
Article hors catalogue L60010 4742

Description

Description:

  • Pour des charges particulièrement élevées, par exemple des raccords à vis en acier inoxydable
  • Utilisation complète de la mâchoire en combinaison avec des cliquets standard
  • chromé
  • Livraison sans cliquet
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 11 mm
  • Longueur mm (L): 54 mm
  • S: 32,3 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 129 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 15/16 ″
  • Largeur mm (b): 51,2 mm