Spline-Drive-Adapter Spline Gr.16 1/2 ″ Carré intérieur 3/8 ″

Réf.: 02480032
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
    Type de produit Adaptateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 02480032
    EAN / GTIN 4018754134779
    Réf. fabricant 02480032
    Article hors catalogue L60010 2845

    Description

    Description:

    • Pour vis d'entraînement cannelées externes
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Acier haute performance HPQ®, bruni
    • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

    Caractéristique(s):

    • d1: 19 mm
    • d2: 19 mm
    • Hauteur mm (h1): 9,2 mm
    • Hauteur mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Carré intérieur [pouce]: 3/8 ″
    • Poids: 59 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 1/2 ″