Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, avec pointes, avec réglage fin 1/10-1/20 1500 x 200 mm

Réf.: 0235524
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 mm - 1 500 mm
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0235524
EAN / GTIN 4029713201630
Réf. fabricant 0235524
Article hors catalogue L40510 704

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Pointes de couteau
  • Réglage fin
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm* et 30 mm**
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Etrier RCr. w.sp. w.F. 1/10-1/20 1500 x 200mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 1500
  • Limite d'erreur (mm) : 0,18 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 180 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 200 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 30 mm

Norme:

ISO 13385