Exécution:
- Acier inoxydable
- Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
- ISO 13385
- Points de croisement intérieurs
- Echelle de Master à réglage bas
- Mesure quadridirectionnelle
- Comprend une table de filetage
Description:
Pied à coulisse de poche en acier inoxydable, pièces de lecture chromées mates, lecture 0,02mm 1/1000 pouce, avec vis de blocage sur le dessus, avec pointes croisées, graduation principale abaissée, permet une mesure quadruple, avec tableau de filetage au dos, jauge de profondeur ronde 1,6mm. Emballage standard : étui en simili-cuir
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Jauge de profondeur : rund
- Lecture : 0,02 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 200
- Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
- Limite d'erreur (µm) : 30 µm
- Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 50 mm
Norme:
EN ISO 3650