Insert INHEX 6,3 mm (1/4 ) SW.3 / 16 L.55 mm

Réf.: 01450012
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 01450012
    EAN / GTIN 4018754126934
    Réf. fabricant 01450012
    Article hors catalogue L60010 6011

    Description

    Description:

    • Pour vis chc
    • DIN 7422
    • Acier au chrome, chromé.

    Caractéristique(s):

    • d: 10,7 mm
    • L1: 55 mm
    • L2: 30 mm
    • Hexagone de sortie extérieur (pouces): 3/16″
    • Profil de sortie: hexagonal
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
    • Poids: 17 g