SPA 1702 W Aspirateur à sciures

Réf.: 0130170100
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
Référence article 0130170100
EAN / GTIN 4003665398358
Réf. fabricant 0130170100
Article hors catalogue L01750 938

Description

Description:

  • Aspirateur pour machines à bois (semi-)stationnaires (respecter les prescriptions nationales !)
  • Réduit sensiblement la teneur en poussière
  • Matériau filtrant pour la classe L
  • Changement rapide du lieu d'utilisation grâce aux roues robustes et au raccordement facile
  • Support antibasculement avec sac à sciures et support
  • De nombreux accessoires : dispositifs d'enclenchement automatique, cartouches de filtre, flexibles et adaptateurs

    Équipement standard
  • Flexible d'aspiration 100 x 2500 mm, Sac à poussières en feutre aiguilleté, Sac collecteur de sciures

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 882 x 562 x 1671 mm
  • Surface du filtre: 1.1 m²
  • Poids: 24 kg
  • Dépression max.: 1730 Pa
  • Débit d’air max.: 1010 m³/h
  • Puissance absorbée nominale: 0.75 kW
  • Tension secteur: 220 - 240 V
  • niveau sonore: 81 dB(A)
  • Ø du raccord de tuyau: 100 mm
  • Volume du sac à copeaux: 90 l

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier