Douille tournevis 6,3 mm (1/4 ) PH taille 2 L.28 mm

Réf.: 01290002
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01290002
EAN / GTIN 4018754001057
Réf. fabricant 01290002
Article hors catalogue L60010 73

Description

Description:

  • Pour vis à tête Phillips-Recess®
  • Pointes conformes à DIN 5260
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Profil de sortie: Phillips-Recess®
  • Taille Profil de sortie: PH2
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 11 g