TOUCHE CONE D8 AC D6 L97

Réf.: 0071684822
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0071684822
EAN / GTIN 7630041118605
Réf. fabricant 0071684822

Description

Exécution:

  • Matériau : Acier
  • Fixation [mm] : Ø 8
  • Diamètre [mm] : 6
  • Longueur de la sonde [mm] : 97

Description:

Touche Ø 8 conique, acier, Ø 6 mm, L = 97 mm