Pied à coulisse universel numérique ou à cadran de 150 mm

Réf.: 00560013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Supports de jauges de profondeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 00560013
    EAN / GTIN 7630041106817
    Réf. fabricant 00560013
    Article hors catalogue L41140 268

    Description

    Exécution:

    Dimension A [mm]: 75
    Dimension B [mm]: 6
    Dimension C [mm]: 25,5

    Description:

    Base de mesure de profondeur pour pieds à coulisse universels digitaux ou à cadran de 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Matériau: Acier inoxydable trempé
    • Caractéristiques: Face de mesure rectifiée
    • Face(s) de mesure: 75 x 6 x 25,5