Pied à coulisse, avec plaque de butée rotative, 500 mm, 0,02, mm

Réf.: 00510295
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Référence article 00510295
EAN / GTIN 7630041148190
Réf. fabricant 00510295
Article hors catalogue L41140 44

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour la résolution 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 12
Dimension a [mm]: 5,3
Dimension b [mm]: 2

Description:

Pied à coulisse de profondeur à vernier, à talon rotatif, 500 mm, 0,02, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 500
  • Résolution [mm]: 0,02

Norme:

ISO 13385-2:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité