Mallette à outils «Robust45 Move» vide

Réf.: 00 21 37 LE
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 37 LE
EAN / GTIN 4003773082590
Réf. fabricant 00 21 37 LE
Article hors catalogue L70010 1979

Description

Description:

  • Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures
  • Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
  • étanche à la poussière et à l’eau
  • clapet automatique de compensation de pression
  • stable en température de - 30 °C à + 80 °C
  • dispositif pour attacher de cadena
  • Porte-documents
  • plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
  • fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
  • poignée bi-matière ergonomique
  • Avec un total de 147 compartiments d'insertion
  • Charge utile max. : 35 kg

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 609mm 540mm
  • Dimensions Hauteur extérieure (intérieure) : 263mm 229mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 428mm 364mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange