Assortiment complémentaire pour AUDI

Réf.: 0-2500-163/86
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
Référence article 0-2500-163/86
EAN / GTIN 4000896179503
Réf. fabricant 0-2500-163/86

Description

Description:


  • Assortiment complémentaire
    pour AUDI
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Poids net (kg): 12 kg
  • Nombre d'outils : 86

Livraison:

Jeu de clés à fourche doubles 163-95/8
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Jeu de pinces 163-121/4
Pince-étau · automatique 755-10A
Pince de force coupante diagonale 1802M-33
Pince coupante diagonale 1803M-11
Pince demi-ronde 1841MA-11

Jeu de clés à douilles ∙ avec manche en T 163-122/3
Douille ∙ avec manche en T 428-8 428-10 428-13

Jeu de pinces à circlips 163-124/4
Pince à circlips 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Jeu de clés à douilles 163-131/8
Pièce d’augmentation 858-1 8858-1
Pièce de réduction 8858-2
Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17 903SLG-19
Pièce d’augmentation 958-1
Pièce de réduction 958-2 1058-2

Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-172X50

Jeu de clés à douilles 163-181/17
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10

Douille · flexible 426-8

Clé à fourche double 450N-24X27

Clé à fourche double 450N-30X32

Tournevis trinamic 803LG-T15

Tournevis trinamic 803LG-T20

Tournevis trinamic 803LG-T25

Tournevis trinamic 803LG-T30

Tournevis ∙ avec manche en T 828-T45

Jeu de clés à douilles articulées à 6 pans 880G/10H
Douille articulée ∙ 6 pans 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19

Jeu de clé à douilles à 12 pans 880TZ/10H
Douille ∙ 12 pans 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19

Rallonge ∙ pivotante 8822-1

Rallonge ∙ pivotante 8822-10

Rallonge ∙ pivotante 8822-3

Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-32

Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-36

Rallonge 918-23

Pièce coulissante ∙ avec broche 1015/2
Broche 1014
Pièce coulissante 1015-1

Embout-tournevis (bit) 2211-4

Embout-tournevis (bit) 2211-5

Embout-tournevis (bit) 2212-6

Embout-tournevis (bit) 2212-8

Embout-tournevis (bit) 2212-10

Attache mâle pour bits 6420B

Attache mâle pour bits 6420C