Assortiment d'outils

Réf.: 0-179NXL/265
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
Référence article 0-179NXL/265
EAN / GTIN 4000896214761
Réf. fabricant 0-179NXL/265
Article hors catalogue L60140 4959

Description

Description:

  • Assortiment d'outils
  • En garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Nombre d'outils : 265

Livraison:

Jeu de tournevis 163-480/57
Tournevis 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
Tournevis HEXAnamic® 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Jeu de tournevis électroniques 805/7 808/7
Tournevis 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Tournevis détecteur de tension 839-1
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H 2116LG/8H

Jeu de clés de serrage 163-507/45
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé mixte à cliquet 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Jeu de clés à douilles 163-508/138
Pince multiprise 760-2
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Douille ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10
Pièce de réduction 8858-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920
Pièce de réduction 958-2
Douille mâle ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Pièce de réduction 1058-2
Pince de force coupante diagonale 1802M-22
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince universelle 1850M-22
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Adaptateur 2250-1

Coffret de forets hélicoïdaux 2128N-1