Assortiment d'outils
Détails du produit
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 0-178N/147 | |
EAN / GTIN | 4000896205097 | |
Réf. fabricant | 0-178N/147 | |
Article hors catalogue | L60140 4369 |
Description
Description:
- Assortiment d'outils
- En garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
- Nombre d'outils : 147
Livraison:
Jeu d'outils 163-330/16
Jeu de tournevis 810/6 810T/6
Jeu de pinces 1859SPC/3
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Jeu d'outils 163-466/106
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Douille ∙ 6 pans 850-4 850-4.5 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H 2116LG/8H
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Adaptateur 2250-1
Jeu de clés à fourche doubles 163-95/8
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Jeu de clés mixtes 163-98/17
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24