Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll 38

Artikel-Nr.: 953829 38
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×20
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×20
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Breite 250 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 38
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 3,793 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 953829 38
EAN / GTIN 2050002042025

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz Nr. 952001 Gr. 953829: 1 St.
STAHLWILLE 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631000 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: je 1 St.
STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5: je 1 St.
STAHLWILLE Knarre umschaltbar 1/4 Zoll Nr. 632000 Gr. 1/4: 1 St.
STAHLWILLE Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632400 Gr. 50; 150: je 1 St.
STAHLWILLE Steckgriff 1/4 Zoll Nr. 632800 Gr. 150: 1 St.
STAHLWILLE Quergriff 1/4 Zoll Alloy Nr. 633000 Gr. 116: 1 St.
STAHLWILLE Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633500 Gr. 1/4: 1 St.
STAHLWILLE Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640100 Gr. 1/2: 1 St.
STAHLWILLE Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641000 Gr. 130; 255: je 1 St.
STAHLWILLE Quergriff 1/2 Zoll Alloy Nr. 641300 Gr. 300: 1 St.
STAHLWILLE Kardangelenk 1/2 Zoll Alloy Nr. 641600 Gr. 1/2: 1 St.
STAHLWILLE 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642200 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: je 1 St.
STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 643200 Gr. 6; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb