Manueller Prüfstand, eine Führungssäule TVP, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVP
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Prüfstand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TVP
EAN / GTIN 4045761139756
Herstellernummer TVP
L-Nummer L40250 2183

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelle und beständige Messung
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und präzise Messergebnisse
  • Schlitten-Konstruktion für Distanzmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

  • Maximale Messraumhöhe: 315 mm
  • Maximale Hublänge: 78 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 150×233×420 mm
  • Nettogewicht ca. 11 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb