Manueller Prüfstand, eine Führungssäule TVL-XS, Messbereich 100 N

Artikel-Nr.: TVL-XS
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfstand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TVL-XS
EAN / GTIN 4045761236479
Herstellernummer TVL-XS

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neu gestaltete, hochfeine Spindel ermöglicht exaktes Prüfen im Kraftmessbereich bis 100 N in besonders feinen Schritten und sorgt im Zusammenspiel mit der feindosierbaren Kurbelbedienung für eine prozesssichere Handhabung
  • Haupteinsatzgebiete: Prüfung von kleinen Kräften mit geringer Wegstrecke, wie z.B. Prüfen von Tastaturfolien, biologischen Proben (z.B. Festigkeit von Laubblättern etc.), Blisterverpackungen (z.B. benötigte Kraft zum Herausdrücken von Tabletten etc.)
  • Vertikal und horizontal bedienbar
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 100 N (nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

  • Spindelhub (Hub einer Drehung): 2 mm
  • Gesamtabmessungen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb