SC-Bohrer 8,80 5xD HA IC - KDA0880X05S100C

Artikel-Nr.: TDJ00452
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TDJ00452
Kopieren
EAN / GTIN 4960664951055
Kopieren
Herstellernummer TDJ00452
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetallbohrer 8.80 5xD HA IC KDA0880X05S100C

Merkmal:

CCFMS (GTC - Verbindungscode auf Maschinenseite): 1
PL (GTC - Punktlänge): 1.6 mm
Anzahl der Schneiden: 2
NOF (GTC - Anzahl der Flöten): 2
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 4
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 4
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 8.8 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 10 mm
FHA (GTC - Spiralwinkel mit Nut): 30 Degree
Schaftlänge (LS): 40
LS (GTC - Schaftlänge): 40 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 47.8 mm
LCF (GTC - Länge Spannut): 61 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 63 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 100
Gesamtlänge (OAL): 103
OAL (GTC - Gesamtlänge): 103 mm
Punktwinkel (SIG): 140
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 140 Degree
Schaftdurchmesser (DCON): 10,00
Bohrtiefe (RDD): 5xD
Nutlänge (LCF): 61,0
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): AlCr PVD
Beschichtung: Coated
BMC (GTC - Body Material Code): H
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø8,80
FHH (GTC - Spiralhandgriff): R
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Schneidstoff: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
CCTMS (GTC - Verbindungscode Maschinenseite): ZYL

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb