Beschreibung:
Dieses hervorragende 5-in-1-Jackensystem ist für jede Arbeitssituation anpassbar. Die Außenjacke verfügt über 2 große geräumige Taschen, verstellbare Ärmelbündchen und eine verdeckte Kapuze. Innenjacke mit fluoreszierenden Fleece-Ärmeln, bequemen Strickbündchen und 2 Seitentaschen. Sowohl die Innenjacke als auch die Außenjacke sind nach EN ISO 20471 (Klasse 3) zertifiziert, um maximalen Sichtschutz und Sicherheit zu gewährleisten.
Merkmal:
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Herausnehmbare Innenjacke für zusätzliche Flexibilität in allen Wetterbedingungen
- 5 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Verfügbar bis Größe 3XL
- Verdeckte Handytasche
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- Merkmale: Innenjacke.
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
- EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
Werkstoff:
Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyesterfleece
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyesterfleece
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 280
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 8
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen