KX3 Regenjacke Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: S600BKRXXXL
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
Artikelnummer S600BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108318599
Herstellernummer S600BKRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser Übergangsjacke können Sie sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit gut aussehen. Vollgepackt mit Features, die den besten Outdoor-Trends folgen, wie Reißverschlüsse zur Achselbelüftung, gebogene Windbündchen und abgewinkelte Linien. Gegliederte Ärmel und schlanke Linien sorgen für eine gute Passform.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • Innere Brusttasche
  • Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss am Unterarm für zusätzliche Atmungsaktivität
  • Mit modischer, praktischer Kapuze
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Kapuze mit Kordelzug
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Unterarm-Mesh-Panel zur Belüftung
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verbesserte Passform

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, TPU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, TPU-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 140
Gewicht der Hülle oz: 4
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine im Schatten trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb