Werkbank-System Regal

Artikel-Nr.: RWS-SHELFBS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
    Produktart Ablageboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RWS-SHELFBS
    EAN / GTIN 3662424159916
    Herstellernummer RWS-SHELFBS
    L-Nummer L60130 11052

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 6 x 6 mm in 12 mm Abständen
    • Bis zu drei Platten stapelbar
    • Abmessungen der Nutzfläche**: 720 x 325 mm
    • Gewicht: 2 kg

    Merkmal:

    • D[mm]: 164
    • H[mm]: 70
    • L[mm]:722
    • Gewicht in Kilogramm: 1,2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb