Beschreibung:
Das PW3 Hi-Vis Rundhals-Sweatshirt zeichnet sich durch sein unverwechselbares Design aus, das Portwest HiVisTex Pro Reflexband mit modernen Kontrastpaneelen kombiniert. Die Passform ist bequem, geräumig und der Stoff fühlt sich weich an.
Merkmal:
- Strickbund mit aufgerauter Innenseite
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Grosszügige Passform
- Rundhalsausschnitt
- Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
- Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Bis zur Größe 4XL erhältlich
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: S)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes: M-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Size: S)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes: M-4XL)
Werkstoff:
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen