Beschreibung:
Die PW3 Exekutiv-Weste hat ein stilvolles Design und kombiniert die Premium-Eigenschaften unserer PW3-Reihe, einschließlich HiVisTex Pro-Band, mit der Praktikabilität von Taschen für die Situationen, in denen eine Jacke zu warm sein könnte. Eine durchsichtige, abnehmbare Ausweistasche für Sicherheitsausweise und Karten vervollständigt dieses einzigartige Kleidungsstück.
Merkmal:
- Leicht und bequem
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Telefon-und Stifttasche
- Abnehmbare ID-Karten-Tasche
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- Bis zur Größe 4XL erhältlich
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Neue Farbe
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Werkstoff:
Obermaterial: 100% Polyester gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester gewirkt
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max Waschtemperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen