belüfteter Endurance Helm für Höhenarbeiten Gelb

Artikel-Nr.: PS63YER
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
Artikelnummer PS63YER
EAN / GTIN 5036108309160
Herstellernummer PS63YER

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Premium-High-Endurance-Helm ist in einer belüfteten Version erhältlich, die für zusätzlichen Luftstrom sorgt. Dieser leichte, komfortable und kompakte Helm ohne Schirm ist für Arbeiten in der Höhe konzipiert. Zu den cleveren Merkmalen gehören eine ABS-Schale, ein 6-point, eine Radratschenverstellung und die Größe 52-63 cm. Technisches Schweißband und 4-point (Y-Stil) mit weichem Gummi-Kinnschutz inklusive.

Merkmal:

  • Speziell für Arbeiten in der Höhe
  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
  • Leicht und robust
  • Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb