IMPACT-Steckschluessel 1/2″ 19 mm

Artikel-Nr.: NS.19A
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.19A
EAN / GTIN 3148516547330
Herstellernummer NS.19A
L-Nummer L60130 2153

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 29,0
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 14
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • Gewicht in Gramm: 112

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb