Adapter Korpuszwinge, schwenkbar KR-AS

Artikel-Nr.: KR-AS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Druckstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KR-AS
EAN / GTIN 4008158032542
Herstellernummer KR-AS
L-Nummer L80030 276

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter mit schwenkbaren Spannbacken von -15° bis +15° Schwenkbereich
  • Spannen an schrägen und parallelen Flächen
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Backenbreite: 170 mm
  • Backenhöhe: 25 mm
  • Inhalt: 2 St.
  • passend für: KRE / KREV / KR / KRV

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb