Rahmenpressen-Set KP

Artikel-Nr.: KP
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer KP
EAN / GTIN 4008158004549
Herstellernummer KP
L-Nummer L80030 191

Beschreibung

Beschreibung:

  • Variable Rahmenpresse (von 30 cm bis zu 250 cm) mit vier 90° Winkeln
  • Spanndruck mit 2 eingelegten Zwingen pro Ecke separat einstellbar
  • Leichtes Gewicht / Einfache Montage
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Inhalt: 4 Schienenkupplungen / 4 Adapter
  • passend für: KRE / KREV / KR / KRV

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb