Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 14 mm

Artikel-Nr.: J.14
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer J.14
    EAN / GTIN 3148510271804
    Herstellernummer J.14
    L-Nummer L60130 8040

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 17,7
    • d1 [mm]: 19,5
    • L [mm]: 30
    • L1 [mm]: 10,5
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 34

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb