Industriewaage IXS 6K-3M, Wägebereich 3 kg; 6 kg, Ablesbarkeit 1 g; 2 g

Artikel-Nr.: IXS 6K-3M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer IXS 6K-3M
    EAN / GTIN 4045761206199
    Herstellernummer IXS 6K-3M

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
    • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif
    • Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
    • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
    • ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten
    • Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

    Merkmal:

    • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
    • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 300×240×86 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×80 mm
    • Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb