Leeb Härtetester HN-D, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit 1, Sensor D

Artikel-Nr.: HN-D
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Härteprüfmaschine Leeb

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer HN-D
    EAN / GTIN 4045761139671
    Herstellernummer HN-D
    L-Nummer L40250 2152

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Komfortable Handhabung: Die Ausführung als Kompaktgerät macht eine deutlich breitere Verwendbarkeit als bei herkömmlichen Geräten möglich
    • Das Messgerät ist für die 1-Hand-Bedienung konzipiert und ermöglicht dem Verwender so ein schnelleres und flexibleres Arbeiten
    • Modernes LCD-Display: Optimiert für industrielle Anwendungen: Starke Helligkeit und Hinterleuchtung einschaltbar, sodass ein Ablesen aus allen Richtungen möglich wird
    • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
    • Interner Rückprallsensor inklusive (Typ D)
    • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
    • Härtevergleichsblock nicht im Lieferumfang enthalten
    • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messdaten mit Datum und Uhrzeit
    • Datenschnittstelle USB, inklusive USB-Schnittstellenkabel

    Merkmal:

    • Messunsicherheit ± 4 HLD
    • Gesamtabmessungen B×T×H 22×35×147 mm
    • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 16 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 3 h
    • Netzadapter extern serienmäßig
    • Nettogewicht ca. 0,20 kg

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb