{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Messing | |
maximaler Betriebsdruck | 35 bar | |
Anschluss-Innengewinde | 1/2 Zoll | |
Durchflusswert | 2.000 l/min | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | GG0231 1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263138280 | |
Herstellernummer | GG0231 1/2 |