Beschreibung:
Ideal für die Anforderungen der Offshore-Industrie ist dieser innovative FR-Overall speziell für Frauen gefertigt. Der perfekte Sitz kombiniert mit dem weichem Gewebe liefert hervorragenden Tragekomfort.
Merkmal:
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Zollstocktasche
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
- Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Passform für Damen
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- Seitlicher Tascheneingriff
- Verdeckter 2-Wege Messingreißverschluss
- CE zertifiziert
- CE-CAT III
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))
Werkstoff:
Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen