Beschreibung:
In vier Farben bietet diese Weste standardmäßig eine Dual-ID-Tasche, eine Funkgeräteschlaufe und Multifunktionstaschen. Perfekt für das Corporate Branding,
Merkmal:
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Zwei unten aufgesetzten Taschen
- Telefon-und Stifttasche
- D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
- Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
Norm:
Werkstoff:
Obermaterial: 100% Polyester, Kettenstrick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Kettenstrick
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen