IONA Winterweste Marine M

Artikel-Nr.: F414NARM
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
Artikelnummer F414NARM
EAN / GTIN 5036108170982
Herstellernummer F414NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Der Iona-Bodywarmer bietet den Vorteil einer besseren Sichtbarkeit des Trägers. Multifunktionstaschen bieten viel Stauraum, während die zusätzliche Wattierung den Träger warm hält.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Gefütterte Taschen
  • Transparente ID-Card Tasche auch zum Abnehmen
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Handytasche
  • Stifttasche
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Twill
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle Twill
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 200
Gewicht der Füllung oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Bügeln bis max. 110°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb