Beschreibung:
Die EV4 Stretch Arbeitsjacke ist aus unserem äußerst strapazierfähigen Titanmill Ultra Stretch-Nylongewebe gefertigt. Zu den technischen Merkmalen gehören innovative Stretch-Paneele in Kombination mit lasergeschnittenen Belüftungslöchern, die eine für Sicherheitsgurte geeignete Jacke mit hoher Bewegungsfreiheit schaffen.
Merkmal:
- 2-Wege Reißverschluss für bequemes Öffnen und Schliessen
- ActiReach™ Aktiver Armausschnitt für ergonomische Überstreckung
- Verstärkte Taschenränder für ultimative Haltbarkeit
- Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
- Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Belüftungskanäle
- Körpernaher Stretchschnitt
Werkstoff:
Obermaterial: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Nylon, 8% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 230
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln;