Drehmomentsensor 20 - 400 Nm

Artikel-Nr.: E.6000-C400
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
Artikelnummer E.6000-C400
EAN / GTIN 3662424077982
Herstellernummer E.6000-C400
L-Nummer L60130 8931

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulares System mit bis zu 1000 Nm Kapazität
  • Genauigkeit ± 1%, erfüllt die Norm ISO 6789
  • Hohe Genauigkeit von 0,5% zwischen 10 und 100% des Drehmomentbereichs
  • Kann allein oder mit der Kalibrierbank CD12.A verwendet werden
  • Horizontale oder vertikale Befestigung für die Verwendung im Labor oder im Arbeitsbereich
  • Erfordert die Installation der FACOM Kontroll-Software auf PC (Windows) mit USB-Anschluss
  • USB-Verbindung für die Datenübertragung und die Stromversorgung
  • Mit Adaptern für die Antriebsvierkante der Schlüssel geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkoffer mit einem Eichzertifikat

Merkmal:

  • Leistung [N.m] 20-400
  • Vierkant 1/2″
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb